廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-400S
外径M(Φmm)
5
仕様
スリ割幅×深さ/1.00×1.00
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
4
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11556143
IRB-403S
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556152
IRB-403.5S
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556168
IRB-404S
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556177
IRB-404.5S
4.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556186
IRB-405S
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556195
IRB-405.5S
5.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556204
IRB-406S
6
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556213
IRB-407S
7
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556222
IRB-408S
8
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556238
IRB-409S
9
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11556247
IRB-410S
10
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください