廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-400SC
外径M(Φmm)
5
仕様
スリ割幅×深さ/1.00×1.00
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
4
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11556624
IRB-403SC
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556633
IRB-403.5SC
3.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556642
IRB-404SC
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556658
IRB-404.5SC
4.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556667
IRB-405SC
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556676
IRB-405.5SC
5.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556685
IRB-406SC
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556694
IRB-407SC
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556703
IRB-408SC
8
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556712
IRB-409SC
9
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556728
IRB-410SC
10
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください