廣杉計器
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-600SC
外径M(Φmm)
8
仕様
スリ割幅×深さ/1.30×2.00
材質
黄銅
ピッチ(mm)
0.75(細目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径m(Φmm)
6
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11556816
IRB-605SC
5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556825
IRB-606SC
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556834
IRB-607SC
7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556843
IRB-608SC
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556852
IRB-609SC
9
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556868
IRB-610SC
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556877
IRB-611SC
11
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11556886
IRB-612SC
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください