曜日別特売

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S - 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-400S - 廣杉計器
内径m(Φmm)4ピッチ(mm)0.5(細目)材質ステンレス仕様スリ割幅×深さ/1.00×1.00RoHS指令(10物質対応)対応外径M(Φmm)5内容量1袋(50個)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11557105IRU-403S0.5(細目)3
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557114IRU-403.5S0.5(細目)3.5
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557123IRU-404S0.5(細目)4
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557132IRU-404.5S0.5(細目)4.5
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557148IRU-405S0.5(細目)5
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557157IRU-405.5S0.5(細目)5.5
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557166IRU-406S0.5(細目)6
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557175IRU-407S0.5(細目)7
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557184IRU-408S0.5(細目)8
オープン5,688
4,598
アウトレット
5,058(税込)
当日出荷
残り4点です
11557193IRU-409S0.5(細目)9
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557202IRU-410S0.5(細目)10
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする