曜日別特売

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-500S

インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-500S - 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込式) IRU-500S - 廣杉計器
外径M(Φmm)6仕様スリ割幅×深さ/1.10×1.60材質ステンレスピッチ(mm)0.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応内径m(Φmm)5内容量1袋(50個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11557218IRU-505S5
オープン6,698
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
残り1点です
11557227IRU-506S6
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557236IRU-507S7
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557245IRU-508S8
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557254IRU-509S9
オープン7,288
7,288
8,017(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557263IRU-510S10
オープン7,288
7,288
8,017(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557272IRU-511S11
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557288IRU-512S12
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1876:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする