廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200A-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11557428
NB-204AA-N
4
6
4
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557437
NB-206AA-N
6
6
6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557446
NB-208AA-N
8
6
8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557455
NB-210AA-N
10
6
10
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557464
NB-212AA-N
12
6
12
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557473
NB-204GA-N
4
8
4
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557482
NB-206GA-N
6
8
6
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557498
NB-208GA-N
8
8
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557507
NB-210GA-N
10
8
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11557516
NB-212GA-N
12
8
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください