廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200ACシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11557525
NB-204AAC
4
6
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557534
NB-206AAC
6
6
6
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557543
NB-208AAC
8
6
8
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557552
NB-210AAC
10
6
10
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557568
NB-212AAC
12
6
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557577
NB-204GAC
4
8
4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557586
NB-206GAC
6
8
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557595
NB-208GAC
8
8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557604
NB-210GAC
10
8
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557613
NB-212GAC
12
8
12
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください