廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11557622
NB-204AAC-N
4
6
4
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557638
NB-206AAC-N
6
6
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557647
NB-208AAC-N
8
6
8
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557656
NB-210AAC-N
10
6
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557665
NB-212AAC-N
12
6
12
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557674
NB-204GAC-N
4
8
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557683
NB-206GAC-N
6
8
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557692
NB-208GAC-N
8
8
8
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557708
NB-210GAC-N
10
8
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557717
NB-212GAC-N
12
8
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください