廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300A-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M3
ワッシャー外径(mm)
8
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11557726
NB-306AA-N
6
6
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557735
NB-308AA-N
8
6
8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557744
NB-310AA-N
10
6
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557753
NB-312AA-N
12
6
12
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557762
NB-315AA-N
15
6
15
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557778
NB-318AA-N
18
6
18
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557787
NB-320AA-N
20
6
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557796
NB-325AA-N
25
6
25
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557805
NB-306GA-N
6
8
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557814
NB-308GA-N
8
8
8
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557823
NB-310GA-N
10
8
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557832
NB-312GA-N
12
8
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557848
NB-315GA-N
15
8
15
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557857
NB-318GA-N
18
8
18
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557866
NB-320GA-N
20
8
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557875
NB-325GA-N
25
8
25
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557884
NB-306BA-N
6
6
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557893
NB-308BA-N
8
6
8
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557902
NB-310BA-N
10
6
10
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557918
NB-312BA-N
12
6
12
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557927
NB-315BA-N
15
6
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557936
NB-318BA-N
18
6
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557945
NB-320BA-N
20
6
20
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557954
NB-306IA-N
6
8
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557963
NB-308IA-N
8
8
8
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557972
NB-310IA-N
10
8
10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557988
NB-312IA-N
12
8
12
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11557997
NB-315IA-N
15
8
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558006
NB-318IA-N
18
8
18
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558015
NB-320IA-N
20
8
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558024
NB-306CA-N
6
6
6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558033
NB-308CA-N
8
6
8
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558042
NB-310CA-N
10
6
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558058
NB-312CA-N
12
6
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558067
NB-315CA-N
15
6
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558076
NB-318CA-N
18
6
18
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558085
NB-320CA-N
20
6
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558094
NB-306KA-N
6
8
6
オープン
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558103
NB-308KA-N
8
8
8
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558112
NB-310KA-N
10
8
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558128
NB-312KA-N
12
8
12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558137
NB-315KA-N
15
8
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558146
NB-318KA-N
18
8
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558155
NB-320KA-N
20
8
20
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558164
NB-306DA-N
6
6
6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558173
NB-308DA-N
8
6
8
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558182
NB-310DA-N
10
6
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558198
NB-312DA-N
12
6
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558207
NB-315DA-N
15
6
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558216
NB-318DA-N
18
6
18
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ