廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300ACシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11558688
NB-306AAC
6
6
6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558706
NB-308AAC
8
6
8
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558724
NB-310AAC
10
6
10
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558742
NB-312AAC
12
6
12
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558767
NB-315AAC
15
6
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558776
NB-318AAC
18
6
18
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558785
NB-320AAC
20
6
20
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558794
NB-325AAC
25
6
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558803
NB-306GAC
6
8
6
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558812
NB-308GAC
8
8
8
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558828
NB-310GAC
10
8
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558837
NB-312GAC
12
8
12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558846
NB-315GAC
15
8
15
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558855
NB-318GAC
18
8
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558864
NB-320GAC
20
8
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558873
NB-325GAC
25
8
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558882
NB-306BAC
6
6
6
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558898
NB-308BAC
8
6
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558907
NB-310BAC
10
6
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558916
NB-312BAC
12
6
12
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558925
NB-315BAC
15
6
15
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558934
NB-318BAC
18
6
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558943
NB-320BAC
20
6
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558952
NB-306IAC
6
8
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558968
NB-308IAC
8
8
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558977
NB-310IAC
10
8
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558986
NB-312IAC
12
8
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11558995
NB-315IAC
15
8
15
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559004
NB-318IAC
18
8
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559013
NB-320IAC
20
8
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559022
NB-306CAC
6
6
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559038
NB-308CAC
8
6
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559047
NB-310CAC
10
6
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559056
NB-312CAC
12
6
12
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559065
NB-315CAC
15
6
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559074
NB-318CAC
18
6
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559083
NB-320CAC
20
6
20
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559092
NB-306KAC
6
8
6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559108
NB-308KAC
8
8
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559117
NB-310KAC
10
8
10
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559126
NB-312KAC
12
8
12
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559135
NB-315KAC
15
8
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559144
NB-318KAC
18
8
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559153
NB-320KAC
20
8
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559162
NB-306DAC
6
6
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559178
NB-308DAC
8
6
8
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559187
NB-310DAC
10
6
10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559196
NB-312DAC
12
6
12
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559205
NB-315DAC
15
6
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11559214
NB-318DAC
18
6
18
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ