曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300AC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300AC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300AC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11559582NB-306AAC-N666
オープン
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559598NB-308AAC-N868
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559607NB-310AAC-N10610
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559616NB-312AAC-N12612
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559625NB-315AAC-N15615
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559634NB-318AAC-N18618
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559643NB-320AAC-N20620
オープン
9,288
10,217(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559652NB-325AAC-N25625
オープン
9,688
10,657(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559668NB-306GAC-N686
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559677NB-308GAC-N888
オープン
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559686NB-310GAC-N10810
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559695NB-312GAC-N12812
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559704NB-315GAC-N15815
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559713NB-318GAC-N18818
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559722NB-320GAC-N20820
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559738NB-325GAC-N25825
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559747NB-306BAC-N666
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559756NB-308BAC-N868
オープン
8,488
9,337(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559765NB-310BAC-N10610
オープン
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559774NB-312BAC-N12612
オープン
8,888
9,777(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559783NB-315BAC-N15615
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559792NB-318BAC-N18618
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559808NB-320BAC-N20620
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559817NB-306IAC-N686
オープン
8,888
9,777(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559826NB-308IAC-N888
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559835NB-310IAC-N10810
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559844NB-312IAC-N12812
オープン
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559853NB-315IAC-N15815
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559862NB-318IAC-N18818
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559878NB-320IAC-N20820
オープン
10,880
11,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559887NB-306CAC-N666
オープン
8,488
9,337(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559896NB-308CAC-N868
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559905NB-310CAC-N10610
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559914NB-312CAC-N12612
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559923NB-315CAC-N15615
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559932NB-318CAC-N18618
オープン
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559948NB-320CAC-N20620
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559957NB-306KAC-N686
オープン
9,288
10,217(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559966NB-308KAC-N888
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559975NB-310KAC-N10810
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559984NB-312KAC-N12812
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
11559993NB-315KAC-N15815
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11560002NB-318KAC-N18818
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
11560018NB-320KAC-N20820
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11560027NB-306DAC-N666
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
11560036NB-308DAC-N868
オープン
8,888
9,777(税込)
9日以内出荷
返品不可
11560045NB-310DAC-N10610
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11560054NB-312DAC-N12612
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
11560063NB-315DAC-N15615
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
11560072NB-318DAC-N18618
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする