廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400A-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全74種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
2
6
8
10
12
15
18
20
25
30
寸法D(Φmm)
8
10
取付長(mm)
選択してください
2
6
8
10
12
15
18
20
25
30
74種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11560447
NB-406HA-N
6
8
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560456
NB-408HA-N
8
8
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560465
NB-410HA-N
10
8
10
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560474
NB-412HA-N
12
8
12
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560483
NB-415HA-N
15
8
15
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560492
NB-418HA-N
18
8
18
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560508
NB-420HA-N
20
8
20
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560517
NB-425HA-N
25
8
25
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560526
NB-430HA-N
30
8
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560535
NB-406OA-N
6
10
6
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560544
NB-408OA-N
8
10
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560553
NB-410OA-N
10
10
10
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560562
NB-412OA-N
12
10
12
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560578
NB-415OA-N
15
10
15
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560587
NB-418OA-N
18
10
18
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560596
NB-420OA-N
20
10
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560605
NB-425OA-N
25
10
25
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560614
NB-430OA-N
30
10
30
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560623
NB-408KA-N
8
8
8
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560632
NB-410KA-N
10
8
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560648
NB-412KA-N
12
8
12
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560657
NB-415KA-N
15
8
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560666
NB-418KA-N
18
8
18
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560675
NB-420KA-N
20
8
20
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560684
NB-425KA-N
25
8
25
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560693
NB-408QA-N
8
10
8
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560702
NB-410QA-N
10
10
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560718
NB-412QA-N
12
10
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560727
NB-415QA-N
15
10
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560736
NB-418QA-N
18
10
18
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560745
NB-420QA-N
20
10
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560754
NB-425QA-N
25
10
25
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560763
NB-408LA-N
8
8
8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560772
NB-410LA-N
10
8
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560788
NB-412LA-N
12
8
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560797
NB-415LA-N
15
8
15
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560806
NB-418LA-N
18
8
18
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560815
NB-420LA-N
20
8
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560824
NB-425LA-N
25
8
25
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560833
NB-408RA-N
8
10
8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560842
NB-410RA-N
10
10
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560858
NB-412RA-N
12
10
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560867
NB-415RA-N
15
10
15
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560876
NB-418RA-N
18
10
18
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560885
NB-420RA-N
20
10
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560894
NB-425RA-N
25
10
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560903
NB-408MA-N
8
8
8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560912
NB-410MA-N
10
8
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560928
NB-412MA-N
12
8
12
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11560937
NB-415MA-N
15
8
15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ