曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400ACシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全74種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11561183NB-406HAC6486
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561192NB-408HAC8488
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561208NB-410HAC104810
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561217NB-412HAC124812
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561226NB-415HAC154815
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561235NB-418HAC184818
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561244NB-420HAC204820
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561253NB-425HAC254825
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561262NB-430HAC304830
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561278NB-406OAC64106
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561287NB-408OAC84108
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561296NB-410OAC1041010
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561305NB-412OAC1241012
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561314NB-415OAC1541015
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561323NB-418OAC1841018
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561332NB-420OAC2041020
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561348NB-425OAC2541025
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561357NB-430OAC3041030
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561366NB-408KAC8888
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561375NB-410KAC108810
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561384NB-412KAC128812
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561393NB-415KAC158815
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561402NB-418KAC188818
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561418NB-420KAC208820
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561427NB-425KAC258825
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561436NB-408QAC88108
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561445NB-410QAC1081010
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561454NB-412QAC1281012
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561463NB-415QAC1581015
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561472NB-418QAC1881018
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561488NB-420QAC2081020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561497NB-425QAC2581025
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561506NB-408LAC81088
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561515NB-410LAC1010810
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561524NB-412LAC1210812
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561533NB-415LAC1510815
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561542NB-418LAC1810818
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561558NB-420LAC2010820
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561567NB-425LAC2510825
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561576NB-408RAC810108
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561585NB-410RAC10101010
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561594NB-412RAC12101012
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561603NB-415RAC15101015
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561612NB-418RAC18101018
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561628NB-420RAC20101020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561637NB-425RAC25101025
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561646NB-408MAC81288
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561655NB-410MAC1012810
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561664NB-412MAC1212812
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561673NB-415MAC1512815
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする