廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400AC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M4
ワッシャー外径(mm)
10
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
74
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11561926
NB-406HAC-N
6
8
6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561935
NB-408HAC-N
8
8
8
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561944
NB-410HAC-N
10
8
10
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561953
NB-412HAC-N
12
8
12
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561962
NB-415HAC-N
15
8
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561978
NB-418HAC-N
18
8
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561987
NB-420HAC-N
20
8
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11561996
NB-425HAC-N
25
8
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562005
NB-430HAC-N
30
8
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562014
NB-406OAC-N
6
10
6
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562023
NB-408OAC-N
8
10
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562032
NB-410OAC-N
10
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562048
NB-412OAC-N
12
10
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562057
NB-415OAC-N
15
10
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562066
NB-418OAC-N
18
10
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562075
NB-420OAC-N
20
10
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562084
NB-425OAC-N
25
10
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562093
NB-430OAC-N
30
10
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562102
NB-408KAC-N
8
8
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562118
NB-410KAC-N
10
8
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562127
NB-412KAC-N
12
8
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562136
NB-415KAC-N
15
8
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562145
NB-418KAC-N
18
8
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562154
NB-420KAC-N
20
8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562163
NB-425KAC-N
25
8
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562172
NB-408QAC-N
8
10
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562188
NB-410QAC-N
10
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562197
NB-412QAC-N
12
10
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562206
NB-415QAC-N
15
10
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562215
NB-418QAC-N
18
10
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562224
NB-420QAC-N
20
10
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562233
NB-425QAC-N
25
10
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562242
NB-408LAC-N
8
8
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562258
NB-410LAC-N
10
8
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562267
NB-412LAC-N
12
8
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562276
NB-415LAC-N
15
8
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562285
NB-418LAC-N
18
8
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562294
NB-420LAC-N
20
8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562303
NB-425LAC-N
25
8
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562312
NB-408RAC-N
8
10
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562328
NB-410RAC-N
10
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562337
NB-412RAC-N
12
10
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562346
NB-415RAC-N
15
10
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562355
NB-418RAC-N
18
10
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562364
NB-420RAC-N
20
10
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562373
NB-425RAC-N
25
10
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562382
NB-408MAC-N
8
8
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562398
NB-410MAC-N
10
8
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562407
NB-412MAC-N
12
8
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562416
NB-415MAC-N
15
8
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ