曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500A-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500A-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500A-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全60種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11562662NB-506OA-N6106
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562678NB-508OA-N8108
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562687NB-510OA-N101010
オープン
6,488
7,137(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562696NB-512OA-N121012
オープン
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562705NB-515OA-N151015
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562714NB-518OA-N181018
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562723NB-520OA-N201020
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562732NB-525OA-N251025
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562748NB-530OA-N301030
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562757NB-506UA-N6126
オープン
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562766NB-508UA-N8128
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562775NB-510UA-N101210
オープン
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562784NB-512UA-N121212
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562793NB-515UA-N151215
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562802NB-518UA-N181218
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562818NB-520UA-N201220
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562827NB-525UA-N251225
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562836NB-530UA-N301230
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562845NB-510RA-N101010
オープン
7,288
8,017(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562854NB-512RA-N121012
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562863NB-515RA-N151015
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562872NB-518RA-N181018
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562888NB-520RA-N201020
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562897NB-525RA-N251025
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562906NB-530RA-N301030
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562915NB-510WA-N101210
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562924NB-512WA-N121212
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562933NB-515WA-N151215
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562942NB-518WA-N181218
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562958NB-520WA-N201220
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562967NB-525WA-N251225
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562976NB-530WA-N301230
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562985NB-510SA-N101010
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11562994NB-512SA-N121012
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563003NB-515SA-N151015
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563012NB-518SA-N181018
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563028NB-520SA-N201020
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563037NB-525SA-N251025
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563046NB-530SA-N301030
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563055NB-510XA-N101210
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563064NB-512XA-N121212
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563073NB-515XA-N151215
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563082NB-518XA-N181218
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563098NB-520XA-N201220
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563107NB-525XA-N251225
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563116NB-530XA-N301230
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563125NB-510TA-N101010
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563134NB-512TA-N121012
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563143NB-515TA-N151015
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563152NB-518TA-N181018
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする