廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500ACシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全60種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
寸法H(mm)
4
10
12
15
寸法D(Φmm)
10
12
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
60種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11563265
NB-506OAC
6
4
10
6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563274
NB-508OAC
8
4
10
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563283
NB-510OAC
10
4
10
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563292
NB-512OAC
12
4
10
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563308
NB-515OAC
15
4
10
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563317
NB-518OAC
18
4
10
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563326
NB-520OAC
20
4
10
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563335
NB-525OAC
25
4
10
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563344
NB-530OAC
30
4
10
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563353
NB-506UAC
6
4
12
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563362
NB-508UAC
8
4
12
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563378
NB-510UAC
10
4
12
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563387
NB-512UAC
12
4
12
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563396
NB-515UAC
15
4
12
15
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563405
NB-518UAC
18
4
12
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563414
NB-520UAC
20
4
12
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563423
NB-525UAC
25
4
12
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563432
NB-530UAC
30
4
12
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563448
NB-510RAC
10
10
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563457
NB-512RAC
12
10
10
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563466
NB-515RAC
15
10
10
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563475
NB-518RAC
18
10
10
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563484
NB-520RAC
20
10
10
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563493
NB-525RAC
25
10
10
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563502
NB-530RAC
30
10
10
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563518
NB-510WAC
10
10
12
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563527
NB-512WAC
12
10
12
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563536
NB-515WAC
15
10
12
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563545
NB-518WAC
18
10
12
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563554
NB-520WAC
20
10
12
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563563
NB-525WAC
25
10
12
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563572
NB-530WAC
30
10
12
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563588
NB-510SAC
10
12
10
10
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563597
NB-512SAC
12
12
10
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563606
NB-515SAC
15
12
10
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563615
NB-518SAC
18
12
10
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563624
NB-520SAC
20
12
10
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563633
NB-525SAC
25
12
10
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563642
NB-530SAC
30
12
10
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563658
NB-510XAC
10
12
12
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563667
NB-512XAC
12
12
12
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563676
NB-515XAC
15
12
12
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
11563685
NB-518XAC
18
12
12
18
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563694
NB-520XAC
20
12
12
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563703
NB-525XAC
25
12
12
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563712
NB-530XAC
30
12
12
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563728
NB-510TAC
10
15
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563737
NB-512TAC
12
15
10
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563746
NB-515TAC
15
15
10
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563755
NB-518TAC
18
15
10
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ