曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500AC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500AC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500AC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全60種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
60種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11563868NB-506OAC-N6106
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563877NB-508OAC-N8108
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563886NB-510OAC-N101010
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563895NB-512OAC-N121012
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563904NB-515OAC-N151015
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563913NB-518OAC-N181018
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563922NB-520OAC-N201020
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563938NB-525OAC-N251025
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563947NB-530OAC-N301030
オープン
14,880
16,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563956NB-506UAC-N6126
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563965NB-508UAC-N8128
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563974NB-510UAC-N101210
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563983NB-512UAC-N121212
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11563992NB-515UAC-N151215
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564008NB-518UAC-N181218
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564017NB-520UAC-N201220
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564026NB-525UAC-N251225
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564035NB-530UAC-N301230
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564044NB-510RAC-N101010
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564053NB-512RAC-N121012
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564062NB-515RAC-N151015
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564078NB-518RAC-N181018
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564087NB-520RAC-N201020
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564096NB-525RAC-N251025
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564105NB-530RAC-N301030
オープン
16,880
18,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564114NB-510WAC-N101210
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564123NB-512WAC-N121212
オープン
14,880
16,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564132NB-515WAC-N151215
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564148NB-518WAC-N181218
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564157NB-520WAC-N201220
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564166NB-525WAC-N251225
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564175NB-530WAC-N301230
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564184NB-510SAC-N101010
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564193NB-512SAC-N121012
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564202NB-515SAC-N151015
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564218NB-518SAC-N181018
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564227NB-520SAC-N201020
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564236NB-525SAC-N251025
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564245NB-530SAC-N301030
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564254NB-510XAC-N101210
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564263NB-512XAC-N121212
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564272NB-515XAC-N151215
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564288NB-518XAC-N181218
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564297NB-520XAC-N201220
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564306NB-525XAC-N251225
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564315NB-530XAC-N301230
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564324NB-510TAC-N101010
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564333NB-512TAC-N121012
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564342NB-515TAC-N151015
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564358NB-518TAC-N181018
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする