曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Aシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Aシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Aシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11564464NB-606VA6126
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564473NB-608VA8128
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564482NB-610VA101210
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564498NB-612VA121212
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564507NB-615VA151215
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564516NB-620VA201220
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564525NB-625VA251225
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564534NB-630VA301230
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564543NB-635VA351235
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564552NB-606Z5A6166
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564568NB-608Z5A8168
オープン
8,088
8,897(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564577NB-610Z5A101610
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564586NB-612Z5A121612
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564595NB-615Z5A151615
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564604NB-620Z5A201620
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564613NB-625Z5A251625
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564622NB-630Z5A301630
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564638NB-635Z5A351635
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564647NB-610WA101210
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564656NB-612WA121212
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564665NB-615WA151215
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564674NB-620WA201220
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564683NB-625WA251225
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564692NB-630WA301230
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564708NB-635WA351235
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564717NB-610Z10A101610
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564726NB-612Z10A121612
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564735NB-615Z10A151615
オープン
10,880
11,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564744NB-620Z10A201620
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564753NB-625Z10A251625
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564762NB-630Z10A301630
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564778NB-635Z10A351635
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564787NB-610XA101210
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564796NB-612XA121212
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564805NB-615XA151215
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564814NB-620XA201220
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564823NB-625XA251225
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564832NB-630XA301230
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564848NB-635XA351235
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564857NB-610Z12A101610
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564866NB-612Z12A121612
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564875NB-615Z12A151615
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564884NB-620Z12A201620
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564893NB-625Z12A251625
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564902NB-630Z12A301630
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564918NB-635Z12A351635
オープン
16,880
18,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564927NB-610YA101210
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564936NB-612YA121212
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564945NB-615YA151215
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11564954NB-620YA201220
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする