廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600A-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11565067
NB-606VA-N
6
12
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565076
NB-608VA-N
8
12
8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565085
NB-610VA-N
10
12
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565094
NB-612VA-N
12
12
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565103
NB-615VA-N
15
12
15
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565112
NB-620VA-N
20
12
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565128
NB-625VA-N
25
12
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565137
NB-630VA-N
30
12
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565146
NB-635VA-N
35
12
35
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565155
NB-606Z5A-N
6
16
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565164
NB-608Z5A-N
8
16
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565173
NB-610Z5A-N
10
16
10
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565182
NB-612Z5A-N
12
16
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565198
NB-615Z5A-N
15
16
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565207
NB-620Z5A-N
20
16
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565216
NB-625Z5A-N
25
16
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565225
NB-630Z5A-N
30
16
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565234
NB-635Z5A-N
35
16
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565243
NB-610WA-N
10
12
10
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565252
NB-612WA-N
12
12
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565268
NB-615WA-N
15
12
15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565277
NB-620WA-N
20
12
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565286
NB-625WA-N
25
12
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565295
NB-630WA-N
30
12
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565304
NB-635WA-N
35
12
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565313
NB-610Z10A-N
10
16
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565322
NB-612Z10A-N
12
16
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565338
NB-615Z10A-N
15
16
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565347
NB-620Z10A-N
20
16
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565356
NB-625Z10A-N
25
16
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565365
NB-630Z10A-N
30
16
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565374
NB-635Z10A-N
35
16
35
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565383
NB-610XA-N
10
12
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565392
NB-612XA-N
12
12
12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565408
NB-615XA-N
15
12
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565426
NB-620XA-N
20
12
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565435
NB-625XA-N
25
12
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565444
NB-630XA-N
30
12
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565453
NB-635XA-N
35
12
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565462
NB-610Z12A-N
10
16
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565478
NB-612Z12A-N
12
16
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565487
NB-615Z12A-N
15
16
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565496
NB-620Z12A-N
20
16
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565505
NB-625Z12A-N
25
16
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565514
NB-630Z12A-N
30
16
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565523
NB-635Z12A-N
35
16
35
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565532
NB-610YA-N
10
12
10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565548
NB-612YA-N
12
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565557
NB-615YA-N
15
12
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565566
NB-620YA-N
20
12
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ