廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600ACシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11565672
NB-606VAC
6
12
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565688
NB-608VAC
8
12
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565697
NB-610VAC
10
12
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565706
NB-612VAC
12
12
12
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565715
NB-615VAC
15
12
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565724
NB-620VAC
20
12
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565733
NB-625VAC
25
12
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565742
NB-630VAC
30
12
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565758
NB-635VAC
35
12
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565767
NB-606Z5AC
6
16
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565776
NB-608Z5AC
8
16
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565785
NB-610Z5AC
10
16
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565794
NB-612Z5AC
12
16
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565803
NB-615Z5AC
15
16
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565812
NB-620Z5AC
20
16
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565828
NB-625Z5AC
25
16
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565837
NB-630Z5AC
30
16
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565846
NB-635Z5AC
35
16
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565855
NB-610WAC
10
12
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565864
NB-612WAC
12
12
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565873
NB-615WAC
15
12
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565882
NB-620WAC
20
12
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565898
NB-625WAC
25
12
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565907
NB-630WAC
30
12
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565916
NB-635WAC
35
12
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565925
NB-610Z10AC
10
16
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565934
NB-612Z10AC
12
16
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565943
NB-615Z10AC
15
16
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565952
NB-620Z10AC
20
16
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565968
NB-625Z10AC
25
16
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565977
NB-630Z10AC
30
16
30
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565986
NB-635Z10AC
35
16
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11565995
NB-610XAC
10
12
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566004
NB-612XAC
12
12
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566013
NB-615XAC
15
12
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566022
NB-620XAC
20
12
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566038
NB-625XAC
25
12
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566047
NB-630XAC
30
12
30
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566056
NB-635XAC
35
12
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566065
NB-610Z12AC
10
16
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566074
NB-612Z12AC
12
16
12
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566083
NB-615Z12AC
15
16
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566092
NB-620Z12AC
20
16
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566108
NB-625Z12AC
25
16
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566117
NB-630Z12AC
30
16
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566126
NB-635Z12AC
35
16
35
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566135
NB-610YAC
10
12
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566144
NB-612YAC
12
12
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566153
NB-615YAC
15
12
15
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566162
NB-620YAC
20
12
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ