廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200AG-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11566878
NB-204AAG-N
4
6
4
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566887
NB-206AAG-N
6
6
6
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566896
NB-208AAG-N
8
6
8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566905
NB-210AAG-N
10
6
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566914
NB-212AAG-N
2
6
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566923
NB-204GAG-N
4
8
4
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566932
NB-206GAG-N
6
8
6
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566948
NB-208GAG-N
8
8
8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566957
NB-210GAG-N
10
8
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566966
NB-212GAG-N
12
8
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください