曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200B-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200B-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200B-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM2.6ワッシャー外径(mm)5.5ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11566975NB-204BB-N464
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566984NB-206BB-N666
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11566993NB-208BB-N868
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567002NB-210BB-N10610
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567018NB-212BB-N12612
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567027NB-204IB-N484
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567036NB-206IB-N686
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567045NB-208IB-N888
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567054NB-210IB-N10810
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567063NB-212IB-N12812
オープン
5,598
6,158(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする