廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BCシリーズ
ねじの呼び
M2.6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11567072
NB-204BBC
6
4
4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567088
NB-206BBC
6
6
6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567097
NB-208BBC
6
8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567106
NB-210BBC
6
10
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567115
NB-212BBC
6
12
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567124
NB-204IBC
8
4
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567133
NB-206IBC
8
6
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567142
NB-208IBC
8
8
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567158
NB-210IBC
8
10
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11567167
NB-212IBC
8
12
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください