廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11567176
NB-204BBC-N
4
6
4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567185
NB-206BBC-N
6
6
6
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567194
NB-208BBC-N
8
6
8
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567203
NB-210BBC-N
10
6
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567212
NB-212BBC-N
12
6
12
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567228
NB-204IBC-N
4
8
4
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567237
NB-206IBC-N
6
8
6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567246
NB-208IBC-N
8
8
8
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567255
NB-210IBC-N
10
8
10
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567264
NB-212IBC-N
12
8
12
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください