廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Bシリーズ
ねじの呼び
M3
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11567273
NB-306PB
10
6
6
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567282
NB-308PB
10
8
8
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567298
NB-310PB
10
10
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567307
NB-312PB
10
12
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567316
NB-315PB
10
15
15
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567325
NB-318PB
10
18
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567334
NB-320PB
10
20
20
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567343
NB-325PB
10
25
25
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください