曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BCシリーズ - 廣杉計器
ねじの呼びM3材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付部おねじ(段付)種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11567517NB-306BBC666
オープン
7,688
8,457(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567526NB-308BBC688
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567535NB-310BBC61010
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567544NB-312BBC61212
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567553NB-315BBC61515
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567562NB-318BBC61818
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567578NB-320BBC62020
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567587NB-325BBC62525
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567596NB-306IBC866
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567605NB-308IBC888
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567614NB-310IBC81010
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567623NB-312IBC81212
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567632NB-315IBC81515
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567648NB-318IBC81818
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567657NB-320IBC82020
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567666NB-325IBC82525
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567675NB-306PBC1066
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567684NB-308PBC1088
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567693NB-310PBC101010
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567702NB-312PBC101212
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567718NB-315PBC101515
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567727NB-318PBC101818
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567736NB-320PBC102020
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567745NB-325PBC102525
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする