ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300BC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11567754NB-306BBC-N666
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567763NB-308BBC-N868
オープン
8,488
9,337(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567772NB-310BBC-N10610
オープン
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567788NB-312BBC-N12612
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567797NB-315BBC-N15615
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567806NB-318BBC-N18618
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567815NB-320BBC-N20620
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567824NB-325BBC-N25625
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567833NB-306IBC-N686
オープン
8,888
9,777(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567842NB-308IBC-N888
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567858NB-310IBC-N10810
オープン
9,688
10,657(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567867NB-312IBC-N12812
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567876NB-315IBC-N15815
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567885NB-318IBC-N18818
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567894NB-320IBC-N20820
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567903NB-325IBC-N25825
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567912NB-306PBC-N6106
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567928NB-308PBC-N8108
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567937NB-310PBC-N101010
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567946NB-312PBC-N121012
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567955NB-315PBC-N151015
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567964NB-318PBC-N181018
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567973NB-320PBC-N201020
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11567982NB-325PBC-N251025
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする