廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Bシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
寸法D(Φmm)
12
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11567998
NB-406VB
6
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568007
NB-408VB
8
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568016
NB-410VB
10
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568025
NB-412VB
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568034
NB-415VB
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568043
NB-418VB
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568052
NB-420VB
20
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568068
NB-425VB
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568077
NB-430VB
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください