廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400BCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11568357
NB-406JBC
6
8
6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568366
NB-408JBC
8
8
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568375
NB-410JBC
10
8
10
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568384
NB-412JBC
12
8
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568393
NB-415JBC
15
8
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568402
NB-418JBC
18
8
18
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568418
NB-420JBC
20
8
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568427
NB-425JBC
25
8
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568436
NB-430JBC
30
8
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568445
NB-406PBC
6
10
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568454
NB-408PBC
8
10
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568463
NB-410PBC
10
10
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568472
NB-412PBC
12
10
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568488
NB-415PBC
15
10
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568497
NB-418PBC
18
10
18
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568506
NB-420PBC
20
10
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568515
NB-425PBC
25
10
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568524
NB-430PBC
30
10
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568533
NB-406VBC
6
12
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568542
NB-408VBC
8
12
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568558
NB-410VBC
10
12
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568567
NB-412VBC
12
12
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568576
NB-415VBC
15
12
15
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568585
NB-418VBC
18
12
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568594
NB-420VBC
20
12
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568603
NB-425VBC
25
12
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568612
NB-430VBC
30
12
30
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください