廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500B-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11568892
NB-506QB-N
6
10
6
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568908
NB-508QB-N
8
10
8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568917
NB-510QB-N
10
10
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568926
NB-512QB-N
12
10
12
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568935
NB-515QB-N
15
10
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568944
NB-518QB-N
18
10
18
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568953
NB-520QB-N
20
10
20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568962
NB-525QB-N
25
10
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568978
NB-530QB-N
30
10
30
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568987
NB-506VB-N
6
12
6
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11568996
NB-508VB-N
8
12
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569005
NB-510VB-N
10
12
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569014
NB-512VB-N
12
12
12
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569023
NB-515VB-N
15
12
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569032
NB-518VB-N
18
12
18
オープン
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569048
NB-520VB-N
20
12
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569057
NB-525VB-N
25
12
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569066
NB-530VB-N
30
12
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください