廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500BCシリーズ
ねじの呼び
M5
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全18種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
10
12
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
取付長(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11569075
NB-506QBC
10
6
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569084
NB-508QBC
10
8
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569093
NB-510QBC
10
10
10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569102
NB-512QBC
10
12
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569118
NB-515QBC
10
15
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569127
NB-518QBC
10
18
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569136
NB-520QBC
10
20
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569145
NB-525QBC
10
25
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569154
NB-530QBC
10
30
30
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569163
NB-506VBC
12
6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569172
NB-508VBC
12
8
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569188
NB-510VBC
12
10
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569197
NB-512VBC
12
12
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569206
NB-515VBC
12
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569215
NB-518VBC
12
18
18
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569224
NB-520VBC
12
20
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569233
NB-525VBC
12
25
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569242
NB-530VBC
12
30
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください