ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500BC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500BC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500BC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5ワッシャー外径(mm)12ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11569258NB-506QBC-N6106
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569267NB-508QBC-N8108
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569276NB-510QBC-N101010
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569285NB-512QBC-N121012
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569294NB-515QBC-N151015
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569303NB-518QBC-N181018
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569312NB-520QBC-N201020
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569328NB-525QBC-N251025
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569337NB-530QBC-N301030
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569346NB-506VBC-N6126
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569355NB-508VBC-N8128
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569364NB-510VBC-N101210
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569373NB-512VBC-N121212
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569382NB-515VBC-N151215
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569398NB-518VBC-N181218
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569407NB-520VBC-N201220
オープン
16,880
18,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569416NB-525VBC-N251225
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569425NB-530VBC-N301230
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする