廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Bシリーズ
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11569434
NB-606VB
12
6
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569443
NB-608VB
12
8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569452
NB-610VB
12
10
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569468
NB-612VB
12
12
12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569477
NB-615VB
12
15
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569486
NB-620VB
12
20
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569495
NB-625VB
12
25
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569504
NB-630VB
12
30
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569513
NB-635VB
12
35
35
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569522
NB-606ZB
16
6
6
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569538
NB-608ZB
16
8
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569547
NB-610ZB
16
10
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569556
NB-612ZB
16
12
12
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569565
NB-615ZB
16
15
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569574
NB-620ZB
16
20
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569583
NB-625ZB
16
25
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569592
NB-630ZB
16
30
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569608
NB-635ZB
16
35
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください