曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600B-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600B-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600B-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11569617NB-606VB-N6126
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569626NB-608VB-N8128
オープン
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569635NB-610VB-N101210
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569644NB-612VB-N121212
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569653NB-615VB-N151215
オープン
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569662NB-620VB-N201220
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569678NB-625VB-N251225
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569687NB-630VB-N301230
オープン
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569696NB-635VB-N351235
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569705NB-606ZB-N6166
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569714NB-608ZB-N8168
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569723NB-610ZB-N101610
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569732NB-612ZB-N121612
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569748NB-615ZB-N151615
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569757NB-620ZB-N201620
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569766NB-625ZB-N251625
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569775NB-630ZB-N301630
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569784NB-635ZB-N351635
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする