廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600BCシリーズ
ねじの呼び
M6
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11569793
NB-606VBC
12
6
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569802
NB-608VBC
12
8
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569818
NB-610VBC
12
10
10
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569827
NB-612VBC
12
12
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569836
NB-615VBC
12
15
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569845
NB-620VBC
12
20
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569854
NB-625VBC
12
25
25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569863
NB-630VBC
12
30
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569872
NB-635VBC
12
35
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569888
NB-606ZBC
16
6
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569897
NB-608ZBC
16
8
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569906
NB-610ZBC
16
10
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569915
NB-612ZBC
16
12
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569924
NB-615ZBC
16
15
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569933
NB-620ZBC
16
20
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569942
NB-625ZBC
16
25
25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569958
NB-630ZBC
16
30
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11569967
NB-635ZBC
16
35
35
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください