廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600BC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11569976
NB-606VBC-N
6
12
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569985
NB-608VBC-N
8
12
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11569994
NB-610VBC-N
10
12
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570003
NB-612VBC-N
12
12
12
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570012
NB-615VBC-N
15
12
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570028
NB-620VBC-N
20
12
20
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570037
NB-625VBC-N
25
12
25
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570046
NB-630VBC-N
30
12
30
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570055
NB-635VBC-N
35
12
35
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570064
NB-606ZBC-N
6
16
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570073
NB-608ZBC-N
8
16
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570082
NB-610ZBC-N
10
16
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570098
NB-612ZBC-N
12
16
12
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570107
NB-615ZBC-N
15
16
15
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570116
NB-620ZBC-N
20
16
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570125
NB-625ZBC-N
25
16
25
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570134
NB-630ZBC-N
30
16
30
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570143
NB-635ZBC-N
35
16
35
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください