廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200BG-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11570152
NB-204BBG-N
4
6
4
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570168
NB-208BBG-N
8
6
8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570177
NB-210BBG-N
10
6
10
オープン
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570186
NB-212BBG-N
12
6
12
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570195
NB-204IBG-N
4
8
4
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570204
NB-206IBG-N
6
8
6
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570213
NB-208IBG-N
8
8
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570222
NB-210IBG-N
10
8
10
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570238
NB-212IBG-N
12
8
12
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください