廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200C-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11570247
NB-204BC-N
4
6
4
オープン
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570256
NB-206BC-N
6
6
6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570265
NB-208BC-N
8
6
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570274
NB-210BC-N
10
6
10
オープン
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570283
NB-212BC-N
12
6
12
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570292
NB-204IC-N
4
8
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570308
NB-206IC-N
6
8
6
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570317
NB-208IC-N
8
8
8
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570326
NB-210IC-N
10
8
10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570335
NB-212IC-N
12
8
12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください