廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11570344
NB-204BCC
4
6
4
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570353
NB-206BCC
6
6
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570362
NB-208BCC
8
6
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570378
NB-210BCC
10
6
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570387
NB-212BCC
12
6
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570396
NB-204ICC
4
8
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570405
NB-206ICC
6
8
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570414
NB-208ICC
8
8
8
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570423
NB-210ICC
10
8
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11570432
NB-212ICC
12
8
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください