廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-200CC-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M2.6
ワッシャー外径(mm)
5.5
ワッシャー厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
寸法D(Φmm)
6
8
取付長(mm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11570448
NB-204BCC-N
4
6
4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570457
NB-206BCC-N
6
6
6
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570466
NB-208BCC-N
8
6
8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570475
NB-210BCC-N
10
6
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570484
NB-212BCC-N
12
6
12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570493
NB-204ICC-N
4
8
4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570502
NB-206ICC-N
6
8
6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570518
NB-208ICC-N
8
8
8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570527
NB-210ICC-N
10
8
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570536
NB-212ICC-N
12
8
12
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください