廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
寸法D(Φmm)
10
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11570545
NB-306PC
6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570554
NB-308PC
8
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570563
NB-310PC
10
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570572
NB-312PC
12
オープン
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570588
NB-315PC
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570597
NB-318PC
18
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570606
NB-320PC
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570615
NB-325PC
25
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください