曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300C-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300C-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300C-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11570624NB-306BC-N666
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570633NB-308BC-N868
オープン
3,288
3,617(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570642NB-310BC-N10610
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570658NB-312BC-N12612
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570667NB-315BC-N15615
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570676NB-318BC-N18618
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570685NB-320BC-N20620
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570694NB-325BC-N25625
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570703NB-306JC-N686
オープン
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570712NB-308JC-N888
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570728NB-310JC-N10810
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570737NB-312JC-N12812
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570746NB-315JC-N15815
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570755NB-318JC-N18818
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570764NB-320JC-N20820
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570773NB-325JC-N25825
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570782NB-306PC-N6106
オープン
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570798NB-308PC-N8108
オープン
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570807NB-310PC-N101010
オープン
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570816NB-312PC-N121012
オープン
5,288
5,817(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570825NB-315PC-N151015
オープン
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570834NB-318PC-N181018
オープン
6,088
6,697(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570843NB-320PC-N201020
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570852NB-325PC-N251025
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする