廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300CCシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11570868
NB-306BCC
6
6
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570877
NB-308BCC
8
6
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570886
NB-310BCC
10
6
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570895
NB-312BCC
2
6
2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570904
NB-315BCC
15
6
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570913
NB-318BCC
18
6
18
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570922
NB-320BCC
20
6
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570938
NB-325BCC
25
6
25
オープン
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570947
NB-306JCC
6
8
6
オープン
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570956
NB-308JCC
8
8
8
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570965
NB-310JCC
10
8
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570974
NB-312JCC
12
8
12
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570983
NB-315JCC
15
8
15
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11570992
NB-318JCC
18
8
18
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571008
NB-320JCC
20
8
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571017
NB-325JCC
25
8
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571026
NB-306PCC
6
10
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571035
NB-308PCC
8
10
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571044
NB-310PCC
10
10
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571053
NB-312PCC
12
10
12
オープン
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571062
NB-315PCC
15
10
15
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571078
NB-318PCC
18
10
18
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571087
NB-320PCC
20
10
20
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571096
NB-325PCC
25
10
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください