ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300CC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300CC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300CC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11571105NB-306BCC-N666
オープン
6,888
7,577(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571114NB-308BCC-N868
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571123NB-310BCC-N10610
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571132NB-312BCC-N12612
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571148NB-315BCC-N15615
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571157NB-318BCC-N18618
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571166NB-320BCC-N20620
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571175NB-325BCC-N25625
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571184NB-306JCC-N686
オープン
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571193NB-308JCC-N888
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571202NB-310JCC-N10810
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571218NB-312JCC-N12812
オープン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571227NB-315JCC-N15815
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571236NB-318JCC-N18818
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571245NB-320JCC-N20820
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571254NB-325JCC-N25825
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571263NB-306PCC-N6106
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571272NB-308PCC-N8108
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571288NB-310PCC-N101010
オープン
9,288
10,217(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571297NB-312PCC-N121012
オープン
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571306NB-315PCC-N151015
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571315NB-318PCC-N181018
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571324NB-320PCC-N201020
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571333NB-325PCC-N251025
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする