廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Cシリーズ
ねじの呼び
M4
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
取付部
おねじ(段付)
色
シルバー
種類
丸形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11571342
NB-406VC
12
6
6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571358
NB-408VC
12
8
8
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571367
NB-410VC
12
10
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571376
NB-412VC
12
12
12
オープン
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571385
NB-415VC
12
15
15
オープン
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571394
NB-418VC
12
18
18
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571403
NB-420VC
12
20
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571412
NB-425VC
12
25
25
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11571428
NB-430VC
12
30
30
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください