廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500C-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
ワッシャー外径(mm)
12
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11572243
NB-506QC-N
6
10
6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572252
NB-508QC-N
8
10
8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572268
NB-510QC-N
10
10
10
オープン
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572277
NB-512QC-N
12
10
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572286
NB-515QC-N
15
10
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572295
NB-518QC-N
18
10
18
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572304
NB-520QC-N
20
10
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572313
NB-525QC-N
25
10
25
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572322
NB-530QC-N
30
10
30
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572338
NB-506VC-N
6
12
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572347
NB-508VC-N
8
12
8
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572356
NB-510VC-N
10
12
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572365
NB-512VC-N
12
12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572374
NB-515VC-N
15
12
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572383
NB-518VC-N
18
12
18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572392
NB-520VC-N
20
12
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572408
NB-525VC-N
25
12
25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572417
NB-530VC-N
30
12
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください