曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500CCシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500CCシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-500CCシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11572426NB-506QCC6106
オープン
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572435NB-508QCC8108
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572444NB-510QCC101010
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572453NB-512QCC121012
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572462NB-515QCC151015
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572478NB-518QCC181018
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572487NB-520QCC201020
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572496NB-525QCC251025
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572505NB-530QCC301030
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572514NB-506VCC6126
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572523NB-508VCC8128
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572532NB-510VCC101210
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572548NB-512VCC121212
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572557NB-515VCC151215
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572566NB-518VCC181218
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572575NB-520VCC201220
オープン
14,880
16,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572584NB-525VCC251225
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572593NB-530VCC301230
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする