廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600Cシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11572785
NB-606VC
6
12
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572794
NB-608VC
8
12
8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572803
NB-610VC
10
12
10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572812
NB-612VC
12
12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572828
NB-615VC
15
12
15
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572837
NB-620VC
20
12
20
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572846
NB-625VC
25
12
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572855
NB-630VC
30
12
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572864
NB-635VC
35
12
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572873
NB-606ZC
6
16
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572882
NB-608ZC
8
16
8
オープン
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572898
NB-610ZC
10
16
10
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572907
NB-612ZC
12
16
12
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572916
NB-615ZC
15
16
15
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572925
NB-620ZC
20
16
20
オープン
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572934
NB-625ZC
25
16
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572943
NB-630ZC
30
16
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572952
NB-635ZC
35
16
35
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください