廣杉計器
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600C-Nシリーズ
材質(本体)
快削黄銅(C3604BD)
種類
丸形
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M6
ワッシャー外径(mm)
13
ワッシャー厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
快削黄銅(C3604BD)
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11572968
NB-606VC-N
6
12
6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572977
NB-608VC-N
8
12
8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572986
NB-610VC-N
10
12
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11572995
NB-612VC-N
12
12
12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573004
NB-615VC-N
15
12
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573013
NB-620VC-N
20
12
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573022
NB-625VC-N
25
12
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573038
NB-630VC-N
30
12
30
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573047
NB-635VC-N
35
12
35
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573056
NB-606ZC-N
6
16
6
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573065
NB-608ZC-N
8
16
8
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573074
NB-610ZC-N
10
16
10
オープン
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573083
NB-612ZC-N
12
16
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573092
NB-615ZC-N
15
16
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573108
NB-620ZC-N
20
16
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573117
NB-625ZC-N
25
16
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573126
NB-630ZC-N
30
16
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11573135
NB-635ZC-N
35
16
35
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください