曜日別特売

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CC-Nシリーズ

ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CC-Nシリーズ - 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600CC-Nシリーズ - 廣杉計器
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)内容量1袋(50個)
全18種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11573327NB-606VCC-N6126
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573336NB-608VCC-N8128
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573345NB-610VCC-N101210
オープン
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573354NB-612VCC-N121212
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573363NB-615VCC-N151215
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573372NB-620VCC-N201220
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573388NB-625VCC-N251225
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573397NB-630VCC-N301230
オープン
18,880
20,768(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573406NB-635VCC-N351235
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573415NB-606ZCC-N6166
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573424NB-608ZCC-N8168
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573433NB-610ZCC-N101610
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573442NB-612ZCC-N121612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573458NB-615ZCC-N151615
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573467NB-620ZCC-N201620
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573476NB-625ZCC-N251625
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573485NB-630ZCC-N301630
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
11573494NB-635ZCC-N351635
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする